- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- マーベル ハンドプレスのおすすめ人気ランキング
マーベル ハンドプレスのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新104件の「マーベル ハンドプレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 工事 士 工具 セット」、「ハンドプレス」、「絶縁被覆付端子用圧着工具 ニチフ NH-32」などの商品も取り扱っております。
軽量。コンパクト。堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ
適合端子
裸圧着端子・スリーブ用
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用
全長(mm)
242
仕様
圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え
質量(g)
400
JIS規格
JIS C 9711
適合スリーブ
小・中・大
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子
適合端子
絶縁被覆付閉端接続子用
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用
全長(mm)
181
質量(g)
250
JIS規格
JIS C 9711
適合スリーブ
小、中
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全長(mm)
630
質量(g)
1990
適合端子
裸圧着端子用
適合サイズ(mm2)
22、38、60
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)
180
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。
付属品
収納袋
全長(mm)
250
質量(g)
435
呼び
【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合本体
MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
狭い場所での細工・精密作業に
JIS認証取得品
呼び寸法(mm)
150
質量(g)
125
先端
先細
切断能力(Φmm)
鉄線1.5、銅線2.6
バネ
無し
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合
芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番
775-7573
質量(g)
210
切断能力
VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質
合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)
175
質量(g)
330
表面処理
酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)
1.25、2、5.5
適合JIS規格
JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷